テレビ台・AVボード 〜32V型対応

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85421544 品番AS-KAD740-B
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

組み立て式
安心!安全!Wガードガラス
(強化ガラス+飛散防止フィルム貼り)
コーナーフィット設計!
便利なハーフオープン仕様!

適合サイズ〜32V型 耐荷重(kg)15 ブラック木目、飛散防止フィルム:ブラックスモーク色 質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×290×341.5 付属品転倒防止器具・キャスタートレイ
取扱説明書:組立説明書(4.44MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする