朝日木材加工 (AVAWOOD)
朝日木材加工 (AVAWOOD)の AV家電
朝日木材加工 (AVAWOOD)の テレビ
朝日木材加工 (AVAWOOD)の テレビ台/テレビ設置金具
テレビ台・AVボード 〜32V型対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85421553
品番
AS-KAD740-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
組み立て式
安心!安全!Wガードガラス
(強化ガラス+飛散防止フィルム貼り)
コーナーフィット設計!
便利なハーフオープン仕様!
適合サイズ
〜32V型
耐荷重(kg)
15
色
ホワイト木目、飛散防止フィルム:透明クリア色
質量(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×290×341.5
付属品
転倒防止器具・キャスタートレイ
取扱説明書:
組立説明書(4.44MB)