用途医療現場
セット内容コンボアーム、ワークサーフェス付きキーボードトレー、ウォールマウントベース、トラックマウントアダプター、34インチウォールトラック、トラックマウントブラケット、ウォールトラックカバー、ケーブルタイ、取り付け金具
色ホワイト
タイプ壁取り付け
取付方式壁取り付け
本体質量(kg)21.7
荷重範囲(kg)3.6〜10.7
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
伸縮範囲(cm)約47
対応インチサイズ27インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約640
可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方20前方5