34型21:9ワイド曲面ディスプレイ スピーカー付 ブラック VAパネル 5年保証

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85424055 品番346B1C/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

湾曲した画面にオールインワン USB-C と人間工学に基づいたスタンドデザインを備え、快適な作業環境を実現。TUV 認証の目にやさしい機能が目の疲れを軽減します。

規格UWQHD 表面処理アンチグレア コントラスト比3000:1(標準値)、80000000:1(SmartContrast) 解像度3440×1440 入力端子DisplayPort 1.2×1、HDMI 2.0×1、USB-C 3.2 Gen 1×1(アップストリーム、最大 90 W の電源供給に対応) 色(本体)ブラック アスペクト比21:9 モニターサイズ34型 パネル駆動方式VA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする