SONY
SONYの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
SONYの ディスプレイ/モニター本体
サイネージディスプレイ 43型/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85424859
品番
FW-43BZ30J/BZC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
法人ブラビアのデジタルサイネージに必要な機器構成はシンプル。ブラビア本体に再生機能を搭載しているので、コンテンツを入れたUSBメモリーをブラビア本体に差すだけで再生できます。
規格
4K/UHD
解像度
3840×2160
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
43