AG-300-H30-P30 アルミグレーチングみぞぶた普通目プレーン イズミ 85425473 AG-300-H30-P30 アルミグレーチングみぞぶた普通目プレーン イズミ 85425473 AG-300-H30-P30 アルミグレーチングみぞぶた普通目プレーン イズミ 85425473 AG-300-H30-P30 アルミグレーチングみぞぶた普通目プレーン イズミ 85425473 AG-300-H30-P30 アルミグレーチングみぞぶた普通目プレーン イズミ 85425473

アルミグレーチングみぞぶた普通目プレーン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅W(mm)300 高さH(mm)30 注文コード85425473 品番AG-300-H30-P30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は幅W・高さHなど11種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム製みぞぶた普通目プレーン

長さ(mm)996 材質A6063S 幅W(mm)300 高さH(mm)30 ピッチ(mm)30 質量(kg)2.9 仕上アルマイト処理 適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5) 用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます 仕様クロスバー:2本
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする