LEDシーリングライト 3段切替調光 3色設定タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85426627 品番LT-YCK427C9-S
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

立体的な「ダイヤモンドカット」と透過光でキラキラ輝く美しいセードデザイン
3段切替調光と3色設定タイプ(電球色/白色/昼光色)でお部屋の雰囲気に合わせて模様替え
全光束 約2700ルーメンで明るい
消費電力 約22W(各色100%点灯時)の省エネ仕様
壁スイッチのオン/オフで3段切替調光ができます
本体の切替スイッチで電球色/白色/昼光色の設定ができます
小部屋・キッチン・玄関・廊下・階段などに
LED5年保証対象商品

光源色電球色/白色/昼光色 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約22(各色100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)約122.7(白色100%点灯時) 全光束(Lm)約2700(白色100%点灯時)/約2500(昼光色100%点灯時)/約2400(電球色100%点灯時) 調光方式3段階切替(壁スイッチのオン・オフで100%→約50%→約10%) 光源高輝度チップLED40灯使用(交換不可) 使用場所屋内専用(屋外使用禁止) 直径(Φmm)約290 高さ(mm)82(スポンジ含まず) 質量(g)約630 付属品本体、セード、アダプターユニット、保証書付取扱説明書
取扱説明書:(9.14MB)
注意
※ 取り付けできない天井
・突出部や凹凸のある天井
・変形天井
・斜め天井
・竿縁天井、格子天井
※ 取り付けできない配線器具(電気工事店か販売店にご相談ください。)
・配線だけのもの
・破損しているもの
・電源端子露出タイプ
・ガタつくもの
・ケースウェイに取り付いているもの
※ 取り付けできる配線器具(引掛シーリング)
(出しろが21mm以下は取り付けできません)
・角型引掛シーリング
・丸形引掛シーリング
・引掛ローゼット
・丸型引掛シーリング
・埋込ローゼット(出しろが10mm以下は取り付けできません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする