タイヤ保護カバー

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85426934 品番 1564
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ファスナー付でらくらく着脱
カバーのバタつきを防ぐひもストッパー付
耐久性に優れた高級厚手生地使用
防水※/防雪/防塵/紫外線(UV)カット※完全防水ではありません

サイズS タイヤ幅(mm)190以下 タイヤ外径(mm)640以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85426934
2026-02-07
用途:
タイヤの保管
製造業

スタッドレスタイヤ交換で、ラジアルタイヤを保管をするのに購入しました。チャックが付いており、そして値段の割にはちょっと厚みがあり、よかったです。どの程度破れずに済むのか分かりませんが、今まで買った物の中では1番良いような気がします。

対象商品:
85426959
2025-10-26
用途:
屋外のタイヤ保管
製造業

生地の厚みは普通です。今までに沢山の種類を買いましたが、恐らく3 年で強く引っ張ると破れに繋がる破れが発生するのではと感じてます。屋外の陽に直接あたり場所なので過酷ながら、金額なりの効果ではと思います。良い品です。

2025-12-30
用途:
夏タイヤ保管
合同会社ACTMORE 様 (医療・福祉・介護関連業)

ベランダで夏タイヤを保管するのに購入。扱いやすかったです。

2025-01-07
用途:
予備タイヤ保管用
製造業

屋内保管で有っても、カバーは必須かと。当方は屋内ですが埃と紫外線から保護する為に使ってます、全く違いますよ。

対象商品:
85426943
2024-01-27
用途:
屋外作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

タイヤの保管用として使っています。生地が厚いので効果が出ていると感じています。タイヤを季節に応じて交換していますから、屋外保管時には必要なものです。上部に雨水が溜まらないように工夫して使っています。

対象商品:
85426934
2024-04-30
用途:
タイヤの保管に使用
明和貿易有限会社 様

以前購入したものに比べて生地が厚くて丈夫そうです。

対象商品:
85426959
2023-12-17
用途:
Lサイズ中型トラック3tタイヤの保管用
有限会社猪原工業 様

夏タイヤ、冬タイヤの交換した際の保管用に使っていますがタイヤ6本がスッポリと被さります。丁度良くいい商品です。

対象商品:
85426943
2024-03-03
用途:
裏シーズンのタイヤ収納
製造業

最後は上部がビリビリに破れたが日陰の使用で5年持ったので再購入。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする