注意
※製品等の色は、ご使用になるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差があります。
※本製品とその他のDOPPELGANGER製品には、互換性や適合性の可否があります。ご購入前に必ず各製品のサイズや仕様をご確認ください。
※当サイトに記載されている製品の外観・仕様は開発中または改良のため、予告なく変更することがあります。そのため実際の製品と異なる場合があります。
※本製品はモーターサイクル用の屋内用カバーです。本来の用途以外では使用しないでください。本製品は屋外での使用を想定していません。
※高温・多湿の環境で、長時間他の素材と密着させると、色移りが生じる可能性があります。
※乗車後エンジン・マフラーの熱が十分に冷めてからご使用ください。製品が破損する場合があります。※全高・全幅のあるオフロード車や、全長の長いアメリカンバイクの場合、前後輪に届かないことがあります。無理な装着は車体や製品を傷める可能性がありますのでおやめください。