ソフトな合成樹脂素材と独自の中空構造により衝撃を和らげます。 専用芯金(穴あけ加工済)を壁面出隅(90°)にビス等で取付け後、ソフトコーナー本体をかぶせます。 専用芯金はソフトコーナー本体よりも5〜10mm 程度短くなっております。 カットして使用する場合も、本体よりも5〜10mm程度短くカットしてください。 嵌合性には配慮していますが使用される環境によっては、本体と芯金の間に両面テープ等が必要な場合もあります。 キャップの色調は本体と若干異なります。 穴あけ位置(目安です。図面位置と異なることがあります。)