GYEON(ジーオン)
GYEON(ジーオン)の 洗車道具
GYEON(ジーオン)の 洗車スポンジ/ブラシ
GYEON(ジーオン)の 洗車ブラシ(柄付き)
Q2M WheelBrush Large 品番(Q2MA-WB-L) L-Size
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85430748
品番
Q2MA-WB-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,620
販売価格(税別)
¥
4,200
バスケットに入れる
柔らかい材質のマイクロファイバーを使用しており、ホイールに優しく、効果的に清掃できるように設計された高品質なホイール用クリーニングブラシです。
サイズ
L
長さ(cm)
ブラシ部分:約23
直径(Φcm)
ブラシ部分:約7
全長(cm)
約45
材質
マイクロファイバー
危険物の類別
非危険物
適合用途
ホイール洗浄
注意
※多少の誤差はご容赦下さい。