Q2M Rotary Wool Heavy Cut 品番(Q2M-RWHC-2P) 80mm/2pc

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85431326 品番Q2M-RWHC-2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,180
販売価格(税別)
3,800

非常に高密度で耐久性を高める独自の化学処理を施した最高級のメリノウール製。
ウールの高さを増やして、曲線要素のスムーズで簡単な作業を実現。
マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。

寸法(mm)小:80 用途【推奨用途】GYEON Compound+ 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
注意
※直射日光の当たる場所や気温が高い時、またボディが高温になっている時のご使用は控えて下さい。
※暗くて涼しい場所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする