アイユ
アイユの グレーチング・排水設備商品
アイユの ドレン養生
鉛製改修用タテ型ドレン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
筒外径(Φmm)
58
注文コード
85432839
品番
NKT-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
筒外径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
鉛厚さが1.5mm以上なので耐久性、耐候性にすぐれています。
材質
鉛
品番
タテ用Z-1〜4(推奨ストレーナー)
筒外径(Φmm)
58
筒内径(Φmm)
55
筒長(mm)
180
寸法(mm)
角300(板)
用途
防水改修用