アイユ
アイユの グレーチング・排水設備商品
アイユの ドレン養生
鉛製改修用ヨコ型ドレン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85432988
品番
NKY-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
鉛厚さが1.5mm以上なので耐久性、耐候性にすぐれています。
材質
鉛
品番
ヨコ用P-1〜3(推奨ストレーナー)
ホース外径(Φmm)
57
ホース長さ(mm)
400
内径(Φmm)
45(鉛)
寸法(mm)
角300(板)
板厚(mm)
1.5
用途
防水改修用