アイユ
アイユの グレーチング・排水設備商品
アイユの ドレン養生
鉛・塩ビ改修用ドレン対応タテストレーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
85433119
品番
ATZ-2 BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性、耐候性に優れたアルミダイキャスト製
色
ブラック
品番
改修用鉛ドレン全般(推奨ドレン)
適合パイプ呼び径
50〜160
直径(mm)
170
高さ(mm)
131
用途
防水改修用