アイユ
アイユの グレーチング・排水設備商品
アイユの ドレン養生
塩ビ製改修用ドレン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
品番
タテ用Z-1〜4(推奨ストレーナー)
注文コード
85433225
品番
EK-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質が軟質塩化ビニル製で柔軟性があり、施工性に優れています。
材質
塩化ビニル
品番
タテ用Z-1〜4(推奨ストレーナー)
ホース外径(Φmm)
27
ホース長さ(mm)
700
内径(mm)
17
寸法(mm)
角400(板)
板厚(mm)
1.7
色
グレー
用途
塩ビシート防水改修用