塩ビ製改修用ドレン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 品番タテ用Z-1〜4(推奨ストレーナー) 注文コード85433234 品番EK-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は品番など28種類から選べます 他の種類を見る

材質が軟質塩化ビニル製で柔軟性があり、施工性に優れています。

材質塩化ビニル 品番タテ用Z-1〜4(推奨ストレーナー) ホース外径(Φmm)37 ホース長さ(mm)700 内径(mm)27 寸法(mm)角400(板) 板厚(mm)1.7 グレー 用途塩ビシート防水改修用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする