ゴム製改修用ドレン(タテ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 筒外径(Φmm)60 注文コード85433496 品番GKT-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は筒外径など4種類から選べます 他の種類を見る

ドレンカバーは1.2mmのゴムシートを使用、下地に沿いやすく防水性に優れています。

材質合成ゴム 品番AST-1(推奨ストレーナー) 筒内径(Φmm)54 筒外径(Φmm)60 筒長(mm)150 筒幅(mm)400(横) 縦幅(mm)400(板) 用途シート防水改修用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする