アイユ
アイユの グレーチング・排水設備商品
アイユの ドレン養生
ゴム製改修用ドレン(タテ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
筒外径(Φmm)
90
注文コード
85433514
品番
GKT-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
筒外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ドレンカバーは1.2mmのゴムシートを使用、下地に沿いやすく防水性に優れています。
材質
合成ゴム
品番
AT-100A(推奨ストレーナー)
筒内径(Φmm)
80
筒外径(Φmm)
90
筒長(mm)
150
筒幅(mm)
400(横)
縦幅(mm)
400(板)
用途
シート防水改修用