ゴム製改修用ドレン(ヨコ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 筒外径(Φmm)47 注文コード85433523 品番GKY-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は筒外径など4種類から選べます 他の種類を見る

ドレンカバーは1.2mmのゴムシートを使用、下地に沿いやすく防水性に優れています。

材質合成ゴム 品番ASY-1(推奨ストレーナー) 筒内径(Φmm)37 筒外径(Φmm)47 筒長(mm)500 用途シート防水改修用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする