アイユ
アイユの グレーチング・排水設備商品
アイユの ドレン養生
ゴム製改修用ドレン(ヨコ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
筒外径(Φmm)
60
注文コード
85433539
品番
GKY-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
筒外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ドレンカバーは1.2mmのゴムシートを使用、下地に沿いやすく防水性に優れています。
材質
合成ゴム
品番
ASY-1(推奨ストレーナー)
筒内径(Φmm)
50
筒外径(Φmm)
60
筒長(mm)
500
用途
シート防水改修用