アイユ
アイユの グレーチング・排水設備商品
アイユの ドレン養生
ゴム製改修用ドレン(ヨコ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
筒外径(Φmm)
70
注文コード
85433548
品番
GKY-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
筒外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ドレンカバーは1.2mmのゴムシートを使用、下地に沿いやすく防水性に優れています。
材質
合成ゴム
品番
ASY-2(推奨ストレーナー)
筒内径(Φmm)
60
筒外径(Φmm)
70
筒長(mm)
500
用途
シート防水改修用