アルミストレーナー ヨコ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ネイビーグレー 呼び径(Φmm)50〜65(適合ドレン) 注文コード85433627 品番ASY-1NG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は色・呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る

軽く耐食性に優れたドレンストレーナー

材質アルミダイキャスト ネイビーグレー 呼び径(Φmm)50〜65(適合ドレン) 用途ドレンストレーナー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85433618
2025-06-03
用途:
ベランダの排水口にゴミが流れるのを止める
株式会社ニシケン商事 様 (不動産業)

ベランダの排水溝の壁にある、かまぼこ型の口にぴったりでした! ベランダの葉などが流れ出る心配がなくなりました。物もしっかりしていて、劣化もしにくそうです。 排水溝の色に合うグレーにしましたが色も合っていて、まるで最初から設置されていたようです。 ホームセンターを探し回りましたが、どこにもなかったので、モノタロウさんにあって、しかもすぐに届けていただいて助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする