アイユ
アイユの グレーチング・排水設備商品
アイユの ドレン養生
タテ引きドレンキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
30〜75(適合ドレン)
注文コード
85433697
品番
DSH-11LG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
材質
アルミダイキャスト
色
グレー
呼び径(Φmm)
30〜75(適合ドレン)
用途
ドレンストレーナー