アイユ
アイユの グレーチング・排水設備商品
アイユの ドレン養生
タテ引きドレンキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
50〜100(適合ドレン)
注文コード
85433724
品番
DSR-17N LG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
材質
アルミダイキャスト
色
グレー
呼び径(Φmm)
50〜100(適合ドレン)
用途
ドレンストレーナー