アイユ
アイユの グレーチング・排水設備商品
アイユの ドレン養生
ヨコ引きドレンキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
40〜65(適合ドレン)
注文コード
85433749
品番
DSY-11NS LG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
材質
アルミダイキャスト
色
グレー
呼び径(Φmm)
40〜65(適合ドレン)
用途
ドレンストレーナー