ホームEX アルミ柱

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ60角×750 注文コード85435849 品番HEX-0160
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

柱をアルミ製にすることで、木製フェンスが痛んでも柱からすべて買いなおさなくてもOK。設置の手間も省けます。

サイズ60角×750 材質本体:アルミニウム、キャップ:ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×6×75 質量(kg)約0.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85435858
2024-06-26
用途:
カーポートの風除けの支柱として

組み付けが簡単で助かりました。
表面の仕上げが想像していた以上に良く、組み付けたフェンスが引き立ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする