タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの ガーデンライト
タカショーの ライト本体
2in1ローボルトブローライト はしごサンタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85435964
品番
LIT-BL01L
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワクワク気分を盛り上げるブローライト!ほのぼのとあたたかい気持ちになれます。
用途
クリスマスの演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内使用可。
屋外、屋内用。
サイズ
S(サンタ:3P)
材質
ポリスチレン・木・綿・塩化ビニル樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約20×11×116
質量(kg)
約0.8
使用場所
屋外
延長コード(m)
約5
LED使用数(個)
18球(シャンパンゴールド)
ワット数
最大6(※専用コントローラー)
消費電力(W)
約1.3(※LED部のみ)
仕様
8ファンクション
注意
※延長・分岐には別売の2in1ブロー専用コードをご使用ください。