※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ひかりノベーション SUNCHARGE 足もと・花のひかり 2個入り ソーラーライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85435998 品番LGS-LH02P
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

植栽を照らすことにフォーカスしたソーラーライト。足元灯としても効果が高いので、夜の転倒防止にも役立ちます。
コンセントがない屋外も明るく照らす!高効率ソーラーパネルの使用により、昼間の太陽光を夜のあかりに変換。
屋外にコンセントがない場所でも、置くだけでライトアップできるようになりました。
太陽光は持続可能なエネルギーのため、エコロジーにも貢献。気兼ねなくライトアップをお楽しみいただけます。

種類花のひかり 材質ポリカーボネート/ABS樹脂、ASA樹脂、アクリル、シリコン、ガラス 寸法(幅W×奥行D)(cm)約10×10.5 高さ調節3段階(58cm/38cm/30cm)、※高さは埋め込み部分(約19cm)含まず 全光束(Lm)約45 色(本体)ブラック 用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする