※使用例

VGT-LL ベジトラグ 専用ライナー タカショー 85436138 VGT-LL ベジトラグ 専用ライナー タカショー 85436138

ベジトラグ 専用ライナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 85436138 品番 VGT-LL
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ホームベジトラグ S専用ライナー

材質ポリプロピレン サイズL用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約180×100×48 質量(kg)約0.2 用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
注意
※商品にプランター本体は含まれません。
※ライナーの耐久年数は約2年〜3年となっております。必要に応じて交換して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする