JEJアステージ
JEJアステージの 物品棚/収納用品
JEJアステージの ツールボックス/ツールバッグ
JEJアステージの 帆布製
ツールキャリープロテクター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85436436
品番
TCP-325LS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
水を通さず、軽量で耐久性に優れ、劣化しにくいEVA素材を仕様。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
325×175×85
色
サンドベージュ
用途
工具やパーツの収納に便利な小型ツールバッグ
材質
フタ:PVC
質量(kg)
0.4
材質(本体)
EVA
耐荷重(kg)
4
外寸法・幅(mm)
325
外寸法・高さ(mm)
85
外寸法・奥行(mm)
175
注意
※完全防水ではありません。