PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の 使いきり手袋
PackStyle(パックスタイル)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルスタンダード粉付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚×30袋)
注文コード
85436619
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
【日本初!HACCP製品認証を取得】強度とコストのバランスが良いタイプ。
手首部分から取り出しでき衛生的。調理から盛りつけまで幅広く。
厚み100μ/食品衛生規格合格品。
材質
合成ゴム(NBR)
サイズ
S
色
白
入数(枚)
100×30袋
機能
耐久性
粉有無
粉あり
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
離島
数量1以上のご注文
お送りできません