エルブレイン
エルブレインの 運搬機器
エルブレインの 運搬台車
エルブレインの ホテルカート・ワゴン
バードケイジカート ゴールド バゲジカート 台車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85439096
品番
LB2101311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
主に高級ホテルの荷物運搬に使われるカート。
フレームはステンレススチールで錆に強く、全周ゴム付きで安全性にも配慮。
静かなキャスターでホテルスタッフの方にも好評です。
材質
ステンレススチール
幅(mm)
610
色
ゴールド、レッド(マット)
高さ(mm)
1910
奥行(mm)
1120
特性
静か
注意
※組立式になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません