バゲジカート 片側ハンドル 台車 シルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85439105 品番LB2108191
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

主に高級ホテルの荷物運搬に使われるカート。
フレームはステンレススチールで錆に強く、全周ゴム付きで安全性にも配慮。
静かなキャスターでホテルスタッフの方にも好評です。

材質ステンレススチール 幅(mm)610 質量(kg)37 シルバー、グレー(マット) 高さ(mm)940 奥行(mm)1120 特性静か
注意
※組立式になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする