快適ヘルメット 透明ひさし 樹脂ライナータイプ

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85439315 品番 MHO-002
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

新型内装「樹脂ライナー」搭載しムレを軽減、また通気孔によるベンチレーション機構がついた快適さを高めたヘルメットです。
今までの衝撃吸収ライナーでは発泡スチロールが風の通り道を塞ぎ、頭部の熱が逃げずムレやすい構造でしたが、樹脂製のライナーにすることで前方からの風が頭部の広い空間に入り込み、熱や湿気を両側頭部から排出できるようになり、より快適になり、作業時の不快感を軽減した構造になりました。
ひさしを短く透明にすることで、上方前方がみやすくなり、視認性の向上により作業効率の改善及び安全性を向上を実現。

種類アメリカン ひもタイプワンタッチ 色(帽体) 材質(帽体)ABS樹脂(ひさし)PC樹脂 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用 色(ひさし)スモーク 質量(g)約410 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約288×227×159 規格厚生労働省保護帽の規格に適合 衝撃吸収ライナー樹脂ライナー ひさし長さ(mm)35 通気孔あり 用途飛来・落下物用。墜落時保護用。 頭囲(cm)約54〜62 名入れ
注意
※ご使用に際しては、必ず付属の取扱い説明書をお読みいただき、適正にお使いください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
内装工事全般

軽いです。
注文もロゴを特注で作成したものをプリント。早いし上出来です。

対象商品:
85439297
2026-02-20
用途:
高所作業などに使用
サービス業

高所作業などに使用するのに安全で使用しています。軽くていいです。

2025-06-18
用途:
段ボール生産作業時
日藤ダンボール株式会社 様 (製造業)

今までのは透明ではなかったので、上方が見えづらく危なかったが
快適ヘルメット 透明ひさし 樹脂ライナータイプは
ひさしの部分が透明なので、視界がとても良いです。

対象商品:
85439297
2024-09-02
用途:
災害避難
その他業種

実際、家でかぶっただけなので(外で長時間かぶってない)通気性はよくわかりませんが
期待しています。同時に買ったLEDヘッドライトもぴったりフィットして装着した状態で置いています。お手頃な値段で買えて良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
85439315
2024-11-16
用途:
電気工事用に購入しました。
その他業種

値段も手頃で以前購入したLEDヘッドライトを取り付けて作業しています。

対象商品:
85439297
2023-12-31
用途:
防火設備の点検で、点検口に上半身をつっこんで作業するときに使います。
ブロードバンドサービス株式会社 様

いままでMPタイプのヘルメットを使ってきたのですが、ヘッドライトが張り出してぶつけることが多く、ひさしが多少大きくても良い、と割り切って今回のヘルメットを購入しました。
まず、気づかなかった顔面真上の動きや変化が透明なひさしのおかげで分かるようになり、かつ、あたまの蒸れがあまりなくなりました。
かなり快適になり、価格もさすがモノタロウ価格で安くて、とても良い買い物でした。
部下や同僚の分もリピート確定です。

3人が参考にしています
対象商品:
85439297
2024-02-26
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

ダクト付きでツバがスモークのタイプのヘルメットは大体¥5,000オーバーが多い中、このヘルメットは良いです。頭にタオルを巻いて被ってもずれないし、満足してます。

2人が参考にしています
対象商品:
85439297
2024-01-27
用途:
屋外作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

頭部の通気性が良いのはたいへん大きな利点だと思います。通気性が良いのでムレが軽減され、うつむいて作業するときの汗の雨だれが少なくなっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
厚生労働大臣が定めた型式検定で墜落時保護用に適合しているでしょうか。
回答:
適合しております。
2024-04-25

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする