曜日別特売
KN216105 感熱ロール紙 FAX用 A4 幅216mm コウナン 85439489

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KN216105 感熱ロール紙 FAX用 A4 幅216mm コウナン 85439489
KN216105 感熱ロール紙 FAX用 A4 幅216mm コウナン 85439489

感熱ロール紙 FAX用 A4 幅216mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(12巻)
長さ(m)50
芯径(mm)25.4
内容量1箱(12巻)注文コード85439489品番KN216105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

汎用のファックス用サーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
幅・外径(巻長)・芯径が合えば様々な機種でご利用いただけます。

幅(mm)216種別感熱紙長さ(m)50サイズA4芯径(mm)25.4紙厚(mm)0.065仕様【印字面】表面
注意
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき150/税込165
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: 注文の受注受付等
卸売・小売業

あまり売っていない商品なので購入できてよかったです。
品質も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする