※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KN257103 感熱ロール紙 FAX用 B4 幅257mm コウナン 85439525 KN257103 感熱ロール紙 FAX用 B4 幅257mm コウナン 85439525

感熱ロール紙 FAX用 B4 幅257mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12巻) 注文コード 85439525 品番 KN257103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

汎用のファックス用サーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
幅・外径(巻長)・芯径が合えば様々な機種でご利用いただけます。

幅(mm)257 種別感熱紙 長さ(m)30 サイズB4 芯径(mm)25.4 紙厚(mm)0.065 仕様【印字面】表面
注意
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥150 / 税込 ¥165
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする