※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コウナン
コウナンの 店舗運営用品
コウナンの キャッシャー/レジ・会計用品
コウナンの 電子レジスター/ドロワー
感熱ロール紙 FAX用 B4 幅257mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
85439543
品番
KN257101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
汎用のファックス用サーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
幅・外径(巻長)・芯径が合えば様々な機種でご利用いただけます。
幅(mm)
257
種別
感熱紙
長さ(m)
100
サイズ
B4
色
白
芯径(mm)
25.4
紙厚(mm)
0.065
仕様
【印字面】表面
注意
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
150
/
税込
¥
165
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません