コウナン
コウナンの 店舗運営用品
コウナンの キャッシャー/レジ・会計用品
コウナンの 電子レジスター/ドロワー
帳票用紙 A4 カラー レーザープリンタ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
85439629
品番
KN3603
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
レーザープリンタに使用可能な汎用の帳票用紙です。
独自の技術により、ミシン目を感じさせない仕上がりで、普通のプリンタ用紙と同様に扱えます。
色
水色/緑/ピンク
サイズ
A4
穴数
6穴
面付
3分割
面数
3面
注意
※トナー方式のプリンタ、コピー機、複合機にてご利用ください。
インクジェット方式のプリンタには適しません。
※個人宅様への配送はいたしかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
150
/
税込
¥
165
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません