帳票用紙 A4 白紙 穴無し レーザープリンタ用

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000枚) 面付6分割 注文コード85439656 品番KN6000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は面付など3種類から選べます 他の種類を見る

レーザープリンタに使用可能な汎用の帳票用紙です。
独自の技術により、ミシン目を感じさせない仕上がりで、普通のプリンタ用紙と同様に扱えます。

種別普通紙 サイズA4 穴数0 面付6分割 面数6面
注意
※トナー方式のプリンタ、コピー機、複合機にてご利用ください。
インクジェット方式のプリンタには適しません。
※個人宅様への配送はいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥150 / 税込 ¥165
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85439604
2023-12-21
用途:
伝票作成
株式会社庄分酢 様 (製造業)

値段も格安で切り取りもスムーズに出来ます。たくさん使用するので価格面がとても嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする