曜日別特売
M-08-SW パイオラン(TM)テープ 屋外養生用 M-08-SW ダイヤテックス 85439936

パイオラン(TM)テープ 屋外養生用 M-08-SW

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(30巻)テープ長さ(m)25注文コード85439936品番M-08-SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

紫外線防止タイプで屋外養生に最適です。
再はく離性に優れ、のり残りが少ないです。
長期屋外保管が可能です。
密着することで防錆効果が得られます。

ホワイトテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.17基材ポリエチレン(PE)クロス粘着剤アクリル系粘着力3.2N/10mm質量(g)425主な用途鉄骨養生用粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)52引張強度(N/50mm)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25952117
2025-09-29
用途: 外れてしまった備品の簡易固定や使用していないポストをふさぐために使用
不動産業

普通の養生テープでは劣化が早かったが、今のところ劣化したようにはかんじない

2024-12-06
用途: 養生止め
自動車・二輪車・自転車関連業

とても強力なテープです。
養生などで使用する際は、素材が古いものやニスなどの仕上げに使用すると素材が剥がれます。
気にしない部分には、強力で2度手間がありません。

対象商品 : 37056047
2023-07-30
用途: 養生用シートの固定
建設業・工事業

粘着力が弱い、近くの量販店で購入して気に入ったので今回改めてオーダーしましたが
量販店と比較して粘着力が弱です。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする