チヨダウーテ
チヨダウーテの 内装資材
チヨダウーテの 下地材
チヨダウーテの 石膏ボード
FRフェルト20
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
85440024
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
耐火間仕切壁と躯体との取り合い部の隙間の耐火性能を確保するのに使用するロックウール系の四周処理材です。
厚さ(mm)
10
色
シルバー
幅(mm)
20
長さ(mm)
1000
用途
耐火遮音壁を始め、様々なせっこうボード壁面に使用できる隙間充填材
関連資料:
SDS(0.33MB)
注意
※異常な高温や、凍結の恐れがある場所を避けて保管下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
980
/
税込
¥
1,078
北海道地方
数量1につき
¥
980
/
税込
¥
1,078
沖縄地方
数量1につき
¥
980
/
税込
¥
1,078
離島
数量1につき
¥
980
/
税込
¥
1,078