SJ-4580 デュアルロック薄手ファスナー SJ-4580 3M(スリーエム) 85440383 SJ-4580 デュアルロック薄手ファスナー SJ-4580 3M(スリーエム) 85440383 SJ-4580 デュアルロック薄手ファスナー SJ-4580 3M(スリーエム) 85440383

デュアルロック薄手ファスナー SJ-4580

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85440383 品番 SJ-4580
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。
同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。
着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。
かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。
25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。
要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。
<ステムの組み合わせの考え方>
基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム
少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム
強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム

長さ(mm)500 用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け 幅(mm)25.4 厚さ(mm)1.9(剥離フィルム含まず) 透明(基材) タイプ【ステム数】750 基材ポリオレフィン樹脂 粘着剤耐熱アクリル系
注意
※ステム数:25.4mm角あたりのステム数です。参考値であり、保証値ではありません。
※加工元:3M特約加工販売店

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする