谷口商会
谷口商会の 液体吸収材・処理剤
谷口商会の シートタイプ吸収材
パフィンパーチマット 500
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4本)
注文コード
85440523
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
展張型オイルマット。20cm/秒以上の流速のある流れでは従来の万国旗型の4倍超の吸着量(軽油)。急流での浮力もダントツです。
対応
川、池、海の油
吸着量
60L/箱
色
白
対象
油、溶剤など疎水性液体(吸着)
主材質
ポリプロピレン
長さ(m)
5
幅(m)
0.2
厚さ(mm)
25
用途
水面の油の吸着回収