谷口商会
谷口商会の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
谷口商会の 試験紙
谷口商会の その他試験紙
バシッドテープ(アルカリ漏示色監視帯)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1巻)
注文コード
85440557
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
簡単・安全に有害なアルカリ性の液体や気体の初期漏洩を変色により検知し汚染を防ぐ「屋内外兼用のリトマス不織布」。
任意の長さに指で切り、一周以上巻いて自着固定。要注意箇所に巻いておきます。
用途
配管からのアルカリ性液体・気体の初期漏洩の吸着と検知
対象物質:水酸化ナトリウム、アンモニア水、過酸化水素水、アンモニアガス、硫化水素ガスなど
使用箇所
バルブ、フランジ、パイプの点睛部など
色
薄青緑色(元の色)、紫/濃青/茶/黒など(吸着後/吸着対象による)
主材質
ポリエステル
長さ(m)
10
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.7