マグネスケール
デジタルゲージ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85457829
品番
DK805SBFR5
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・測定力
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
出力
A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)
分解能(μm)
0.5
測定範囲(mm)
5
精度(μm)
1.5p-p
測定力(N)
上方位 : 0.35 ±0.25、横方位 : 0.40 ±0.25、下方位 : 0.45 ±0.25
最大応答速度(m/min)
250(100)
耐振動(m/s
2
)
100(20~2000Hz)
耐衝撃(m/s
2
)
1000(11ms)
保護等級
ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)
使用温度範囲(℃)
0~50(結露無き事)
電源電圧(V)
DC5±5%
消費電力(W)
1
ケーブル長(m)
2.5(出力)
質量(g)
約30
測定子
スチール球面付 取付ねじM2.5
付属品
取扱説明書1部、+P M4×5ねじ2本、締付けナット、クランプスパナ、ウエーブワッシャ、スパナ1個、補足説明書1部、取付用ピン 各1個、ホースエルボ1個、取付用ピン 各1個、ホースエルボ1個
駆動方式
【スピンドル】バネ押出し
保存温湿度範囲
-20~60℃/90%RH以下
仕様
【原点位置】スピンドル移動1mm±0.5mmの位置