デジタルゲージ

デジタルゲージ - マグネスケールデジタルゲージ - マグネスケールデジタルゲージ - マグネスケールデジタルゲージ - マグネスケールデジタルゲージ - マグネスケールデジタルゲージ - マグネスケールデジタルゲージ - マグネスケール
使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)電源電圧(V)DC5±5%内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
分解能(μm)
測定範囲(mm)
精度(μm)
測定力(N)
最大応答速度(m/min)
耐振動(m/s2)
耐衝撃(m/s2)
保護等級
保存温度範囲(℃)
消費電力(W)
ケーブル長(m)
ステム径(Φmm)
質量(g)
測定子
付属品
駆動方式
保存温湿度範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85457655DK100NR5A/B/Z相電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)最高0.51004p-p(20℃にて)横方位1.8±0.65以下、下方位2.7±0.55以下250150(10~2000Hz)1500(11ms)IP50-20~601以下約2.5(出力)20約630超硬球面付 DZ-121 (取付ねじM2.5)+PM4×5ねじ(2本)、取扱説明書--
165,900
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
85457664DK10NR5A/B/Z相電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)最高0.5102p-p(20℃にて)上方位0.3±0.25、横方位0.6±0.3、下方位0.8±0.35250150(10~2000Hz)1500(11ms)IP50-20~601以下約2.5(出力)20約230超硬球面付 DZ-122 (取付ねじM2.5)+PM4×5ねじ(2本)、取扱説明書--
85,600
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
85457673DK10PR5A/B/Z相電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)最高0.5102p-p(20℃にて)上方位4.9以下、横方位4.9以下、下方位4.9以下250150(10~2000Hz)1500(11ms)IP64-20~601以下約2.5(出力)20約230超硬球面付 DZ-122 (取付ねじM2.5)+PM4×5ねじ(2本)、取扱説明書--
85,600
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
85457689DK155PR5A/B/Z相電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)最高0.51555p-p(20℃にて)-250150(10~2000Hz)1500(11ms)IP64-20~601以下約2.5、最大約22(出力/後続電子部まで)32(0~0.05)約1100吸着力 : 10 N、横ズレ力 : 2.7 N Φ4 mm超硬球面端子付(磁気吸着式)+PM4×5ねじ(2本)、DZ181取扱説明書--
192,600
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
85457698DK205PR5A/B/Z相電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)最高0.52056p-p(20℃にて)-250150(10~2000Hz)1500(11ms)IP64-20~601以下約2.5、最大約22(出力/後続電子部まで)32(0~0.05)約1300吸着力 : 10 N、横ズレ力 : 2.7 N Φ4 mm超硬球面端子付(磁気吸着式)+PM4×5ねじ(2本)、DZ181取扱説明書--
224,700
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
85457707DK25NLR5A/B/Z相電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)最高0.5252p-p(20℃にて)上方位0.4±0.3、横方位0.7±0.35以下、下方位1±0.4以下250150(10~2000Hz)1500(11ms)IP50-20~601以下約2.5(出力)20約300超硬球面付 DZ-122 (取付ねじM2.5)+PM4×5ねじ(2本)、取扱説明書--
91,000
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
85457716DK25NR5A/B/Z相電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)最高0.5252p-p(20℃にて)上方位0.4±0.3、横方位0.7±0.35以下、下方位1±0.4以下250150(10~2000Hz)1500(11ms)IP50-20~601以下約2.5(出力)20約300超硬球面付 DZ-122 (取付ねじM2.5)+PM4×5ねじ(2本)、取扱説明書--
91,000
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
85457725DK50NR5A/B/Z相電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)最高0.5502p-p(20℃にて)横方位0.9±0.4以下、下方位1.3±0.5以下250150(10~2000Hz)1500(11ms)IP50-20~601以下約2.5(出力)20約360超硬球面付 DZ-122 (取付ねじM2.5)+PM4×5ねじ(2本)、取扱説明書--
91,000
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
85457734DK805SAFLRA/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)0.151p-p上方位 : 0.35 ±0.25、横方位 : 0.40 ±0.25、下方位 : 0.45 ±0.25250(100)100(20~2000Hz)1000(11ms)ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)-12.5(出力)-約30超硬合金球面付 取付ねじM2.5取扱説明書1部、+P M4×5ねじ2本、締付けナット、クランプスパナ、ウエーブワッシャ、スパナ1個、補足説明書1部、取付用ピン 各1個、ホースエルボ1個【スピンドル】バネ押出し/真空引き込みによるエア駆動可能-20~60℃/90%RH以下
98,900
96,980
106,678(税込)
14日以内出荷
85457743DK805SAFLR5A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)0.551.5p-p上方位 : 0.35 ±0.25、横方位 : 0.40 ±0.25、下方位 : 0.45 ±0.25250(100)100(20~2000Hz)1000(11ms)ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)-12.5(出力)-約30スチール球面付 取付ねじM2.5取扱説明書1部、+P M4×5ねじ2本、締付けナット、クランプスパナ、ウエーブワッシャ、スパナ1個、補足説明書1部、ホースエルボ1個、取付用ピン 各1個、ホースエルボ1個【スピンドル】バネ押出し/真空引き込みによるエア駆動可能-20~60℃/90%RH以下
83,600
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
85457759DK805SAFRA/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)0.151p-p上方位 : 0.35 ±0.25、横方位 : 0.40 ±0.25、下方位 : 0.45 ±0.25250(100)100(20~2000Hz)1000(11ms)ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)-12.5(出力)-約30超硬合金球面付 取付ねじM2.5取扱説明書1部、+P M4×5ねじ2本、締付けナット、クランプスパナ、ウエーブワッシャ、スパナ1個、補足説明書1部、取付用ピン 各1個、ホースエルボ1個【スピンドル】バネ押出し-20~60℃/90%RH以下
98,900
96,980
106,678(税込)
14日以内出荷
85457768DK805SAFR5A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)0.551.5p-p上方位 : 0.35 ±0.25、横方位 : 0.40 ±0.25、下方位 : 0.45 ±0.25250(100)100(20~2000Hz)1000(11ms)ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)-12.5(出力)-約30スチール球面付 取付ねじM2.5取扱説明書1部、+P M4×5ねじ2本、締付けナット、クランプスパナ、ウエーブワッシャ、スパナ1個、補足説明書1部、取付用ピン 各1個、ホースエルボ1個、取付用ピン 各1個、ホースエルボ1個【スピンドル】バネ押出し-20~60℃/90%RH以下
83,600
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
85457777DK805SALRA/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)0.151p-p上方位 : 0.35 ±0.25、横方位 : 0.40 ±0.25、下方位 : 0.45 ±0.25250(100)100(20~2000Hz)1000(11ms)ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)-12.5(出力)-約30超硬合金球面付 取付ねじM2.5取扱説明書1部、+P M4×5ねじ2本、締付けナット、クランプスパナ、ウエーブワッシャ、スパナ1個、補足説明書1部、ホースエルボ1個【スピンドル】バネ押出し/真空引き込みによるエア駆動可能-20~60℃/90%RH以下
93,000
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
85457786DK805SALR5A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)0.551.5p-p上方位 : 0.35 ±0.25、横方位 : 0.40 ±0.25、下方位 : 0.45 ±0.25250(100)100(20~2000Hz)1000(11ms)ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)-12.5(出力)-約30スチール球面付 取付ねじM2.5取扱説明書1部、+P M4×5ねじ2本、締付けナット、クランプスパナ、ウエーブワッシャ、スパナ1個、補足説明書1部ホースエルボ1個、ホースエルボ1個【スピンドル】バネ押出し/真空引き込みによるエア駆動可能-20~60℃/90%RH以下
71,800
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
85457795DK805SARA/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)0.151p-p上方位 : 0.35 ±0.25、横方位 : 0.40 ±0.25、下方位 : 0.45 ±0.25250(100)100(20~2000Hz)1000(11ms)ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)-12.5(出力)-約30超硬合金球面付 取付ねじM2.5取扱説明書1部、+P M4×5ねじ2本、締付けナット、クランプスパナ、ウエーブワッシャ、スパナ1個、補足説明書1部、ホースエルボ1個【スピンドル】バネ押出し-20~60℃/90%RH以下
93,000
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
85457804DK805SAR5A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)0.551.5p-p上方位 : 0.35 ±0.25、横方位 : 0.40 ±0.25、下方位 : 0.45 ±0.25250(100)100(20~2000Hz)1000(11ms)ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)-12.5(出力)-約30スチール球面付 取付ねじM2.5取扱説明書1部、+P M4×5ねじ2本、締付けナット、クランプスパナ、ウエーブワッシャ、スパナ1個、補足説明書1部。ホースエルボ1個、ホースエルボ1個【スピンドル】バネ押出し-20~60℃/90%RH以下
71,800
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
85457813DK805SBFLRA/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)0.151p-p上方位 : 0.35 ±0.25、横方位 : 0.40 ±0.25、下方位 : 0.45 ±0.25250(100)100(20~2000Hz)1000(11ms)ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)-12.5(出力)-約30超硬合金球面付 取付ねじM2.5取扱説明書1部、+P M4×5ねじ2本、締付けナット、クランプスパナ、ウエーブワッシャ、スパナ1個、補足説明書1部、取付用ピン 各1個、ホースエルボ1個【スピンドル】バネ押出し/真空引き込みによるエア駆動可能-20~60℃/90%RH以下
89,900
89,880
98,868(税込)
14日以内出荷
85457829DK805SBFR5A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)0.551.5p-p上方位 : 0.35 ±0.25、横方位 : 0.40 ±0.25、下方位 : 0.45 ±0.25250(100)100(20~2000Hz)1000(11ms)ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)-12.5(出力)-約30スチール球面付 取付ねじM2.5取扱説明書1部、+P M4×5ねじ2本、締付けナット、クランプスパナ、ウエーブワッシャ、スパナ1個、補足説明書1部、取付用ピン 各1個、ホースエルボ1個、取付用ピン 各1個、ホースエルボ1個【スピンドル】バネ押出し-20~60℃/90%RH以下
76,000
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
85457838DK805SBLRA/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)0.151p-p上方位 : 0.35 ±0.25、横方位 : 0.40 ±0.25、下方位 : 0.45 ±0.25250(100)100(20~2000Hz)1000(11ms)ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)-12.5(出力)-約30超硬合金球面付 取付ねじM2.5取扱説明書1部、+P M4×5ねじ2本、締付けナット、クランプスパナ、ウエーブワッシャ、スパナ1個、補足説明書1部、ホースエルボ1個【スピンドル】バネ押出し/真空引き込みによるエア駆動可能-20~60℃/90%RH以下
84,600
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
85457847DK805SBR5A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)0.551.5p-p上方位 : 0.35 ±0.25、横方位 : 0.40 ±0.25、下方位 : 0.45 ±0.25250(100)100(20~2000Hz)1000(11ms)ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)-12.5(出力)-約30スチール球面付 取付ねじM2.5取扱説明書1部、+P M4×5ねじ2本、締付けナット、クランプスパナ、ウエーブワッシャ、スパナ1個、補足説明書1部、ホースエルボ1個、ホースエルボ1個【スピンドル】バネ押出し-20~60℃/90%RH以下
65,300
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
85457856DK812SAFLRA/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)0.1121p-p上方位:0.4±0.3・0.6±0.5(空気圧押出しタイプ)、横方位:0.5±0.3・0.7±0.5(空気圧押出しタイプ)、下方位:0.6±0.3・0.8±0.5(空気圧押出しタイプ)※空気圧:0.055MPaの時80100(20~2000Hz)1000(11ms)ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)-12.5(出力)-約30超硬合金球面付 取付ねじM2.5取扱説明書、+P M4×5ねじ2本、締付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個、ホースエルボ1個、スパナ1個【スピンドル】バネ押出し/真空引き込み-20~60℃/90%RH以下
103,600
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
85457865DK812SAFLR5A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)0.5121.5p-p上方位:0.4±0.3・0.6±0.5(空気圧押出しタイプ)、横方位:0.5±0.3・0.7±0.5(空気圧押出しタイプ)、下方位:0.6±0.3・0.8±0.5(空気圧押出しタイプ)※空気圧:0.055MPaの時250100(20~2000Hz)1000(11ms)ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)-12.5(出力)-約30スチール球面付 取付ねじM2.5取扱説明書、+P M4×5ねじ2本、締付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個、ホースエルボ1個、スパナ1個【スピンドル】バネ押出し/真空引き込み-20~60℃/90%RH以下
88,300
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
85457874DK812SAFRA/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)0.1121p-p上方位:0.4±0.3・0.6±0.5(空気圧押出しタイプ)、横方位:0.5±0.3・0.7±0.5(空気圧押出しタイプ)、下方位:0.6±0.3・0.8±0.5(空気圧押出しタイプ)※空気圧:0.055MPaの時80100(20~2000Hz)1000(11ms)ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)-12.5(出力)-約30超硬合金球面付 取付ねじM2.5取扱説明書、+P M4×5ねじ2本、締付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個、スパナ1個【スピンドル】バネ押出し-20~60℃/90%RH以下
103,600
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
85457883DK812SAFR5A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)0.5121.5p-p上方位:0.4±0.3・0.6±0.5(空気圧押出しタイプ)、横方位:0.5±0.3・0.7±0.5(空気圧押出しタイプ)、下方位:0.6±0.3・0.8±0.5(空気圧押出しタイプ)※空気圧:0.055MPaの時250100(20~2000Hz)1000(11ms)ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)-12.5(出力)-約30スチール球面付 取付ねじM2.5取扱説明書、+P M4×5ねじ2本、締付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個、スパナ1個【スピンドル】バネ押出し-20~60℃/90%RH以下
88,300
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
85457899DK812SALRA/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)0.1121p-p上方位:0.4±0.3・0.6±0.5(空気圧押出しタイプ)、横方位:0.5±0.3・0.7±0.5(空気圧押出しタイプ)、下方位:0.6±0.3・0.8±0.5(空気圧押出しタイプ)※空気圧:0.055MPaの時80100(20~2000Hz)1000(11ms)ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)-12.5(出力)-約30超硬合金球面付 取付ねじM2.5取扱説明書、+P M4×5ねじ2本、締付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、ホースエルボ1個、スパナ1個【スピンドル】バネ押出し/真空引き込み-20~60℃/90%RH以下
103,600
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
85457908DK812SALR5A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)0.5121.5p-p上方位:0.4±0.3・0.6±0.5(空気圧押出しタイプ)、横方位:0.5±0.3・0.7±0.5(空気圧押出しタイプ)、下方位:0.6±0.3・0.8±0.5(空気圧押出しタイプ)※空気圧:0.055MPaの時250100(20~2000Hz)1000(11ms)ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)-12.5(出力)-約30スチール球面付 取付ねじM2.5取扱説明書、+P M4×5ねじ2本、締付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、ホースエルボ1個、スパナ1個【スピンドル】バネ押出し/真空引き込み-20~60℃/90%RH以下
88,300
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
85457917DK812SARA/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)0.1121p-p上方位:0.4±0.3・0.6±0.5(空気圧押出しタイプ)、横方位:0.5±0.3・0.7±0.5(空気圧押出しタイプ)、下方位:0.6±0.3・0.8±0.5(空気圧押出しタイプ)※空気圧:0.055MPaの時80100(20~2000Hz)1000(11ms)ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)-12.5(出力)-約30超硬合金球面付 取付ねじM2.5取扱説明書、+P M4×5ねじ2本、締付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、スパナ1個【スピンドル】バネ押出し-20~60℃/90%RH以下
97,700
96,980
106,678(税込)
14日以内出荷
85457926DK812SAR5A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)0.5121.5p-p上方位:0.4±0.3・0.6±0.5(空気圧押出しタイプ)、横方位:0.5±0.3・0.7±0.5(空気圧押出しタイプ)、下方位:0.6±0.3・0.8±0.5(空気圧押出しタイプ)※空気圧:0.055MPaの時250100(20~2000Hz)1000(11ms)ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)-12.5(出力)-約30スチール球面付 取付ねじM2.5取扱説明書、+P M4×5ねじ2本、締付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、スパナ1個【スピンドル】バネ押出し-20~60℃/90%RH以下
76,600
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
85457935DK812SAVRA/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)0.1121p-p上方位:0.4±0.3・0.6±0.5(空気圧押出しタイプ)、横方位:0.5±0.3・0.7±0.5(空気圧押出しタイプ)、下方位:0.6±0.3・0.8±0.5(空気圧押出しタイプ)※空気圧:0.055MPaの時80100(20~2000Hz)1000(11ms)ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)-12.5(出力)-約30超硬合金球面付 取付ねじM2.5取扱説明書、+P M4×5ねじ2本、締付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、スパナ1個【スピンドル】空気圧押出し-20~60℃/90%RH以下
103,600
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
85457944DK812SAVR5A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)0.5121.5p-p上方位:0.4±0.3・0.6±0.5(空気圧押出しタイプ)、横方位:0.5±0.3・0.7±0.5(空気圧押出しタイプ)、下方位:0.6±0.3・0.8±0.5(空気圧押出しタイプ)※空気圧:0.055MPaの時250100(20~2000Hz)1000(11ms)ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)-12.5(出力)-約30スチール球面付 取付ねじM2.5取扱説明書、+P M4×5ねじ2本、締付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、スパナ1個【スピンドル】空気圧押出し-20~60℃/90%RH以下
88,300
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
85457953DK812SBFLRA/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)0.1121p-p上方位:0.4±0.3・0.6±0.5(空気圧押出しタイプ)、横方位:0.5±0.3・0.7±0.5(空気圧押出しタイプ)、下方位:0.6±0.3・0.8±0.5(空気圧押出しタイプ)※空気圧:0.055MPaの時42100(20~2000Hz)1000(11ms)ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)-12.5(出力)-約30超硬合金球面付 取付ねじM2.5取扱説明書、+P M4×5ねじ2本、締付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個、ホースエルボ1個、スパナ1個【スピンドル】バネ押出し/真空引き込み-20~60℃/90%RH以下
94,200
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
85457969DK812SBVRA/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)0.1121p-p上方位:0.4±0.3・0.6±0.5(空気圧押出しタイプ)、横方位:0.5±0.3・0.7±0.5(空気圧押出しタイプ)、下方位:0.6±0.3・0.8±0.5(空気圧押出しタイプ)※空気圧:0.055MPaの時42100(20~2000Hz)1000(11ms)ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)-12.5(出力)-約30超硬合金球面付 取付ねじM2.5取扱説明書、+P M4×5ねじ2本、締付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、スパナ1個【スピンドル】空気圧押出し-20~60℃/90%RH以下
94,200
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
85457978DK812SBVR5A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)0.5121.5p-p上方位:0.4±0.3・0.6±0.5(空気圧押出しタイプ)、横方位:0.5±0.3・0.7±0.5(空気圧押出しタイプ)、下方位:0.6±0.3・0.8±0.5(空気圧押出しタイプ)※空気圧:0.055MPaの時100100(20~2000Hz)1000(11ms)ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)-12.5(出力)-約30スチール球面付 取付ねじM2.5取扱説明書、+P M4×5ねじ2本、締付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、スパナ1個【スピンドル】空気圧押出し-20~60℃/90%RH以下
80,300
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする