デジタルゲージ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷14日以内出荷とは
内容量1個注文コード85457917品番DK812SAR
参考基準価格(税別)¥97,700販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)分解能(μm)0.1測定範囲(mm)12精度(μm)1p-p測定力(N)上方位:0.4±0.3・0.6±0.5(空気圧押出しタイプ)、横方位:0.5±0.3・0.7±0.5(空気圧押出しタイプ)、下方位:0.6±0.3・0.8±0.5(空気圧押出しタイプ)※空気圧:0.055MPaの時最大応答速度(m/min)80耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)耐衝撃(m/s2)1000(11ms)保護等級ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)電源電圧(V)DC5±5%消費電力(W)1ケーブル長(m)2.5(出力)質量(g)約30測定子超硬合金球面付 取付ねじM2.5付属品取扱説明書、+P M4×5ねじ2本、締付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、スパナ1個駆動方式【スピンドル】バネ押出し保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下仕様【原点位置】スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする