マグネスケール
DT用インターポレータ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
内容量
1個
電源電圧(V)
DC5±4%
注文コード
85458547
品番
MT12-10
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【測長ユニット】DT512・DT12/DT32
最大応答速度(m/min)
100
分解能(μm)
10
電源電圧(V)
DC5±4%
消費電力(W)
0.9
出力形式
オープンコネクタ
使用温度範囲(℃)
0~50(結露無き事)
保存温湿度範囲
-10~60℃/20~90%RH
質量(g)
約90