マグネスケール
DT用インターポレータ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
内容量
1個
電源電圧(V)
DC10~30
注文コード
85458583
品番
MT14-01
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合
測長ユニット:DT512, DT12/DT32
最大応答速度(m/min)
100
分解能(μm)
最高1
電源電圧(V)
DC10~30
消費電力(W)
1.2(出力負荷120Ω接続時)
使用温度範囲(℃)
0~50(結露無き事)
質量(g)
約90
出力
電圧差動型ラインドライバ
保存温度範囲(℃)
-10~60